Pinze per segmenti di pistoni

Codice art.: 74152002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74152002
EAN / GTIN 4018754045334
Codice del produttore 74152002
Numero-L L60010 1703

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzato per montare e rimuovere le fasce elastiche del pistone
  • nichelato lucido
1) Fiat No A 60 182 (tipo 126, 127, 133, 850T)
  • 2) con supporto a prisma, per una diffusione delicata e sicura delle fasce elastiche del pistone
  • Proprietà:

    • per fasce elastiche (mm): 80-120 mm
    • Gr.: 2
    • Altezza mm (h): 20 mm
    • Lunghezza [mm]: 240 mm
    • Peso: 279 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello