• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro abrasivo 100x690mm A100 BASIC materiali da costruzione universali

Codice art.: 741471
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 741471
EAN / GTIN 9003177414718
Codice del produttore 741471

Descrizione

Descrizione:

I nastri Basic A-B06 PC X per la smerigliatrice a nastro portatile sono universalmente applicabili e sono utilizzati in particolare sul legno. La sua base in ossido di alluminio e il supporto in tessuto offrono all'utente un utensile affidabile con una buona durata e prestazioni di rimozione elevate. Lo speciale rivestimento a grana impedisce l'ostruzione dei nastri durante la levigatura di materiali morbidi come legno e vernice. La semplicità di manipolazione e assemblaggio consente di risparmiare tempo di lavoro aggiuntivo.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, legno, acciaio inossidabile, acciaio, plastica / PVC, Gelcoat, compositi, colata
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B06 PC X JOT A100
  • Dimensioni (L x C): 100 x 690 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 690 mm
  • Grana: 100
  • Strumento per: Levigatrice a nastro portatile

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Buona durata
  • Elevata rimozione delle

Uso:

  • Per la lavorazione di vari materiali, in particolare legno, con smerigliatrici portatili

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello