Scalpello extrapiatto con stelo curvo 235 mm

Codice art.: 741450 235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 235 mm
    Lunghezza tagliente laterale 30 mm
    Larghezza dei taglienti 26 mm
    Peso 260 g
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 741450 235
    EAN / GTIN 7610733220908
    Codice del produttore 804.BENT

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stelo ultra sottile e curvo (26×7 mm) per avere le mani più libere e lavorare quindi con più sicurezza. Con tagliente laterale supplementare speciale per fessure. Interamente temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, rivestimento colorato rosso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello