Scalpello per meccanica, qualità speciale 180 mm

Codice art.: 741000 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Larghezza dei taglienti 22 mm
Peso 208 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 741000 180
EAN / GTIN 7610733226368
Codice del produttore 805.22

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello