Utensili abrasivi per affilatrici di seghe automatiche 150 x 6 x 38 mm SA 80 J5 VN-M OD /63

Codice art.: 740907
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 740907
EAN / GTIN 9003177409073
Codice del produttore 740907

Descrizione

Descrizione:

TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Specifiche : SA 80 J5 VN-M OD /63
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 6 x 38 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 38 mm
  • Grana: 80
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata ritenzione del profilo
  • Per la smerigliatura a umido
  • Adattato alle esigenze della superficie

Uso:

  • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello