Scalpello a unghietta 125 mm

Codice art.: 740600 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
192 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 125 mm
    Larghezza dei taglienti 5 mm
    Peso 100 g
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 740600 125
    EAN / GTIN 4049002000850
    Codice del produttore R320 125 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

    Norma:

    DIN 6451.
    Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

    Materiale:

    Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello