• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tronchese laterale per meccanica tipo forte rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 74 22 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74 22 200
EAN / GTIN 4003773051831
Codice del produttore 74 22 200
Numero-L L70010 760

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione continua
  • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,2 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello