Tronchese laterale per meccanica tipo forte isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta cromata 250 mm

Codice art.: 74 06 250 T
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 74 06 250 T
EAN / GTIN 4003773081500
Codice del produttore 74 06 250 T
Numero-L L70010 1783

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione continua
  • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
  • pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,5 mm
  • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm
  • Protezione anticaduta: sì
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testato VDE; con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di un dispositivo di protezione anticaduta
  • Strumenti legati
  • Tagliente con smusso

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello