Tronchese laterale per meccanica tipo forte rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 74 02 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 74 02 160
    EAN / GTIN 4003773023081
    Codice del produttore 74 02 160
    Numero-L L70010 70

    Descrizione

    Descrizione:

    • per massima sollecitazione continua
    • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
    • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,4 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm
    • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,0 mm
    • bonderizzata nera
    • con rivestimenti in multicomponente
    • lucidato
    • Tagliente con smusso

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello