Mole per lucidatura e microfinitura 200x25x20mm acciaio/metallo duro

Codice art.: 7362
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7362
EAN / GTIN 9003170073622
Codice del produttore 7362
Numero-L L50140 1274

Descrizione

Descrizione:

La specifica elastica morbida di questo disco segue in modo ottimale i contorni del pezzo in lavorazione e non modifica la geometria della superficie. Può essere utilizzato per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, la opacizzazione e la pelatura, ma non è adatto per grandi bave e capacità di smerigliatura elevate.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 80
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Ghisa, HSS, acciaio inox, carburo, acciaio
  • Specifiche : C 80 - BE15
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 25 x 20 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Facile definizione dei profili
  • Per profili dritti e poco profondi

Uso:

  • Per lucidatura, smerigliatura fine, smerigliatura ad effetto, sbavatura, opacizzazione e sbucciatura su acciaio, HSS, acciaio inossidabile, carburo e ghisa

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello