Lame di ricambio complete di viti 610 mm

Codice art.: 733110 610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 9 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 8 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 7 mm
Tipo di prodotto Fresa a lame riportate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 733110 610
EAN / GTIN 4005887006936
Codice del produttore 87437133

Descrizione

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello