Giraviti piegati ad angolo 1 L.90mm

Codice art.: 73272001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 73272001
EAN / GTIN 4018754044788
Codice del produttore 73272001
Numero-L L60010 2488

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 5200
  • per viti con intaglio
  • Manico in plastica nera resistente agli urti
  • Cromo vanadio, cromato

Proprietà:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • Lunghezza [mm]: 90 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 9 g
  • Larghezza mm (b): 3,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello