{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di ⌀ | 8 mm | |
Per funi metalliche (massimo 1600 N/mm2) di ⌀ | 5 mm | |
Per tondino in acciaio (massimo 1200 N/mm2) di ⌀ | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 731500 190 | |
EAN / GTIN | 4045197293404 | |
Codice del produttore | 731500 190 |