Cacciavite a taglio DRALL+ 0,8mm x 4,0mm L.300mm

Codice art.: 73013001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 73013001
EAN / GTIN 4018754333998
Codice del produttore 73013001
Numero-L L60010 8121

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di regolazione (viti a taglio)
  • Punta nera cromata opaca
  • Dimensioni lama 0,8x4,0x295
  • impugnatura bicomponente con laser a testa

Proprietà:

  • a: 0,8 mm
  • Lega: Acciaio per utensili 45SiCrV6
  • L1: 300 mm
  • L2: 380 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 48 g
  • Larghezza mm (b): 4,0 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello