Cesoie per cavi tipo D15 con molla di apertura e funzione spellafili 170

Codice art.: 730050 170
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ cavo 12 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a 35 mm2
Per conduttori singoli in rame/alluminio 16 mm2
Lunghezza complessiva 170 mm
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Superficie brunito
Peso 230 g
Con molla
Tipo di prodotto Cesoie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730050 170
EAN / GTIN 2050001756053
Codice del produttore 700 116 3 HO

Descrizione

Esecuzione:

  • Cesoie per cavi con speciale geometria del tagliente per un taglio facile e pulito, in opzione con molla di apertura.
  • soddisfa anche lo standard aeronautico AS6173/3.
  • per il taglio di conduttori in rame rivestiti di stagno, nichel e argento secondo la norma AS22759 nonché di cavi in alluminio.
  • non adatto per fili di acciaio, funi metalliche e conduttori in rame incruditi.
  • funzionamento ergonomico con una sola mano.
  • nessuno schiacciamento e nessuna deformazione del cavo.

Descrizione:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html#anker1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello