Cacciaspine piatti, ottagonali

Codice art.: 730.4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730.4
EAN / GTIN 7610733005031
Codice del produttore PB 730.4
Numero-L L60060 1567

Descrizione

Descrizione:

  • Punzone, ottagonale
  • per rimuovere spine e punzonare lamiere
  • punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • in acciaio ottagonale per una presa sicura
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 4 mm
  • Lunghezza intera: 140 mm
  • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 12 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello