Cacciaspine piatti, ottagonali

Codice art.: 730.2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730.2
EAN / GTIN 7610733005017
Codice del produttore PB 730.2
Numero-L L60060 1566

Descrizione

Descrizione:

  • Punzone, ottagonale
  • per rimuovere spine e punzonare lamiere
  • punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • in acciaio ottagonale per una presa sicura
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 2 mm
  • Lunghezza intera: 110 mm
  • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello