X-Cut® Tronchese laterale compatto a grande forza di taglio rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 73 02 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 73 02 160
EAN / GTIN 4003773075127
Codice del produttore 73 02 160
Numero-L L70010 1294

Descrizione

Descrizione:

  • trancia con precisione sia i fili più sottili, sia cavi a conduttori multipli e il filo armonico più duro
  • Forte, leggero e universale
  • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
  • cerniera passante: massima stabilità con peso ridotto
  • articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazioni elevate e prolungate
  • grande apertura per cavi di maggiore dimensioni
  • taglio preciso anche per filo sottile in rame
  • struttura compatta e leggera
  • utilizzo universale, nell'assemblaggio, nella manutenzione e nella produzione
  • 40 % di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale standard della medesima lunghezza

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 4,8 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,7 mm
  • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 12,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello