Pinza di serraggio 6IS/F

Codice art.: 729700 6IS/F
Sconto
21,21 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Per sezione del filo 1,5 − 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729700 6IS/F
EAN / GTIN 4045197166715
Codice del produttore 729700 6IS/F

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza in acciaio con ganasce sagomate per serraggi diversi (vedi tabella). Tagliaviti da M2,6 − M5. Spellafili da 0,75 − 6 mm2. Pinza verniciata nera, becchi con manici rivestiti di plastica. Per spellatura, troncatura, serraggio, ecc., principalmente nel settore delle riparazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello