{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MultiCrimp | |
Numero di inserti intercambiabili | 3 | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Per capicorda | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Per terminali e connettori isolati | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Per connettori piatti non isolati | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Codice del produttore | 97 33 01 |