Scarpe antinfortunistiche basse LELAND GTX grey Low ESD S3 LELAND GTX grey Low ESD S3, Taglia44

Codice art.: 729581-44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie LELAND
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 44
Colore grigio
Chiusura Lacci
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729581-44
EAN / GTIN 4030839376768
Codice del produttore 729581-44
Numero-L L00790 1951

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale in tessuto impermeabilizzato/Microfibra impermeabilizzata
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear con tecnologia stretch
  • Linguetta imbottita, elastica
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU MAXXIMO
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF
  • Comprese stringhe di ricambio
  • Sistema di stringhe elastiche con arresto rapido individuale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello