{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LONNY | |
Grado di protezione | S1P | |
Materiale puntale protettivo | Stahl | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 36 | |
Colore | rot | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 729521-36 | |
EAN / GTIN | 4030839272787 | |
Codice del produttore | 729521-36 | |
Numero-L | ZP0895 729521-36 |