• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza di serraggio per capicorda 16 mm2

Codice art.: 729465 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 16 mm2
Superficie brunita
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Codice del produttore 610 286 3

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio esagonale conforme alle norme DIN = salvaspazio. Forma di serraggio a norma DIN 46228.
pinza brunita, ganasce cromate.
anche per terminali gemellati fino a 2×10 mm2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello