Pinza per installazioni con molla di apertura isolamento a norme VDE 200 mm

Codice art.: 728788 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
375 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 200 mm
    Capacità di taglio 5×2,5 mm2
    Capacità di taglio fino a ⌀ 15 mm
    Spelatura per conduttore di ⌀ 0,7 − 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Per capicorda 0,5 − 2,5 mm2
    Snodo avvitata
    Con molla si
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie cromato
    Peso 280 g
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728788 200
    EAN / GTIN 4003773075110
    Codice del produttore 13 96 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinza multifunzione per installazioni elettriche con articolazione avvitata per movimento preciso, senza gioco della pinza.
    • Presa di materiale piatto e tondo.
    • Curvatura di fili e conduttori in rame.
    • Sbavatura e allargatura di prese di corrente.
    • Taglio di cavi in rame fino a ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Spellatura di conduttori in rame da 0,75 a 1,5 mm2 e 2,5 mm2.
    • Serraggio di capicorda da 0,5 a 2,5 mm2.

    Manici rivestiti isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Con apertura a molla.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili, pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello