Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza spellafili, esecuzione cromata 160 mm

Codice art.: 728736 160
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Forma del tagliente Tagliente a prisma
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie esecuzione cromata
Con molla si
Con vite di regolazione della profondità di spellatura si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Codice del produttore 11 05 160

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce piegate a gomito con taglienti a V (fino a max. 5 mm di ⌀ esterno). Articolazione passante con movimento senza gioco e molla di richiamo. Con vite di regolazione della profondità di spellatura.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend. KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta TetheredTools.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 728735 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.