Pinza spelafili STRIPAX® 1 mm2

Codice art.: 728645 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto M-D-Stripax
    Lunghezza complessiva 135 mm
    Per sezione del filo 0,08 mm2 - 1 mm2
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728645 1
    EAN / GTIN 4008190011215
    Codice del produttore 9001280000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
    Guscio superiore dell’impugnatura amovibile, grandezza variabile dell’impugnatura per mani grandi o piccole (a partire da Dim. 6UL). Anche per estrazione parziale.

    Ricambi:

    Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello