Pinza spellafili versione economica 6PRO mm2

Codice art.: 728622 6PRO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Super 4 pro
Denominazione modello produttore Super 4 Pro
Lunghezza complessiva 163 mm
Per sezione del filo 0,2 mm2 - 6 mm2
Per sezione del filo AWG 24-10
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728622 6PRO
EAN / GTIN 4011391202009
Codice del produttore 20200

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione.
Con battuta longitudinale e troncafilo.
Con impugnatura in multicomponente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello