• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile spellacavi a molla 6-25 mm

Codice art.: 728043 6-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
292 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Per ⌀ cavo 6 mm - 25 mm
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Codice del produttore 728043 6-25

Descrizione

Esecuzione:

Lama orientabile per tagli circolari, longitudinali e a spirale. Profondità di taglio regolabile. Il portacavo prismatico si adatta automaticamente al rispettivo ⌀ del cavo. Staffa di supporto con tagliente integrato per rompere gli isolamenti tagliati. La guaina del cavo viene intagliata con il movimento circolare e longitudinale.

Vantaggi:

Sguainatura dell’isolamento in qualsiasi punto del cavo. Esecuzione molto robusta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello