Chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm, Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 260 mm ∙ 1 – 10 ∙ 0.75 – 7.5

Codice art.: 7280-5STAC
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7280-5STAC
EAN / GTIN 4000896223183
Codice del produttore 7280-5STAC
Numero-L L60140 4906

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia Smart – Ready for Industry 4.0
  • Inclusa testa a cricchetto 6401-1 Attacco quadro esterno 6,3 = 1/4
  • Lunghezza con/senza utensile ad innesto: 290,5 mm / 260 mm
  • Tecnologia HAZET Smart composta dall'app SmartTAC e dall'interfaccia Bluetooth 4.1 Low Energy (il gruppo di prodotti 7000-2 sTAC può essere soggetto a restrizioni di autorizzazione su base nazionale). Semplice scambio di dati in tempo reale per visualizzare il processo di avvitatura sui dispositivi mobili, come smartphone (smartwatch) e PC tablet. Interfaccia USB-C per la programmazione della chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione e per la documentazione dei dati di serraggio su laptop e PC con software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Tutte le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione sTAC possono essere usate anche in modo indipendente, senza l'app SmartTAC
  • Design HAZET unico per tutti gli utensili, con un'ergonomia che si adatta all'utente per un impiego professionale
  • La riduzione delle dimensioni e l’integrazione della piastrina nel tubo principale ha permesso di raggiungere grandezze talmente piccole che rendono possibile l’impiego di chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione da 1 Nm
  • Classe di protezione IP 40
    Display e tastiera a membrana antispruzzo
  • Presa USB-C per caricare la batteria direttamente nell'utensile
  • Inclusa batteria agli ioni di litio sostituibile, disponibile in commercio, tipo 14650 / 3,7 volt, caricabile direttamente sull'utensile tramite la presa USB-C
  • Incluso 1 metro di cavo USB 3.1 / A-C
Funzioni: 7000 sTAC
  • Ampio display OLED ad ampio contrasto con ottima leggibilità, regolazione della luminosità e ruotabile a 180°
  • Visualizzazione del valore misurato con caratteri di 13 mm inclusa una valutazione OK o non OK del valore del serraggio
  • Scostamento indicazione coppia a destra e a sinistra: da ±1% / ±1 digit
  • Scostamento indicazione angolo di rotazione a destra e a sinistra: ±1% / ±1°
  • Intervallo dell'angolo di rotazione sommando: da 0 fino a 999°
  • Tolleranza coppia di serraggio per indicazione OK (verde): regolabile ±1 fino al 10%
  • Tolleranza angolo di rotazione per indicazione OK (verde): regolabile da 1 a 90°
  • Unità di misura di coppia regolabili: Nm, lbf ft, lbf in o kgf m
  • Lunghezza effettiva per altri utensili ad innesto regolabile/programmabile da 0 a 250 mm
    (fondamentale per eseguire misurazioni corrette della coppia di serraggio/dell’angolo di rotazione)
  • Quadrupla segnalazione del percorso della vite mediante segnale acustico (buzzer), vibrazione, indicazione numerica continua e segnalazione LED a 360° visualizzabile da qualunque posizione con “funzione semaforo”
  • Valore di soglia, presegnalazione: regolabile da 50 a 99%
  • Segnalazione regolabile, segnale acustico (buzzer) on/off e vibrazione
  • Funzione di reset, ripristino alle impostazioni di fabbrica
  • Periodo di standby: regolabile da 1 a 10 min
  • Indicatore batteria e memoria
  • Memoria incluse data e ora: fino a 3000 misurazioni
  • Possibilità di programmare parametri e piani di lavoro: 25 e 25
  • 2 funzioni di controllo: controllo coppia al serraggio angolare e controllo angolo al serraggio della coppia programmabili
  • Funzione di interdizione menu da modifiche non autorizzate mediante codice a quattro cifre liberamente selezionabile
  • Indicazione della versione software con numero di serie, data di calibratura e indicazione servizio / contatore di utilizzo
  • Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, italiano, cinese
  • Software di programmazione e di analisi per laptop e PC 7910-sTAC (a pagamento)
  • App SmartTAC per dispositivi terminali Android e Apple iOS per serie 7000-2 sTAC (download gratuito)
  • Le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-2 sTAC con interfaccia Bluetooth hanno un'omologazione radio valida in tutti i paesi UE, in Svizzera, Norvegia, Cina, India, Corea del Sud, Messico e Turchia, e possono essere vendute in questi paesi. Le omologazioni radio per Sudafrica, Stati Uniti e Canada sono attualmente in fase di preparazione.
    Altri Paesi su richiesta.
  • Per i paesi senza omologazione radio offriamo la possibilità di acquistare la chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-5 sTAC senza interfaccia Bluetooth. Queste chiavi possono essere collegate a un laptop o PC tramite porta USB ed essere connesse con il software opzionale di programmazione e di analisi. L'utilizzo dell'app SmartTAC per dispositivi terminali mobili non è possibile a causa dell'assenza dell'interfaccia Bluetooth.
  • Senza funzione Bluetooth
  • Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, foglio 2
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm, Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 260 mm
  • Peso netto (kg): 0.48 kg
  • Nm min-max: 1 – 10 Nm
  • lbf min-max: 0.75 – 7.5 lbf.ft
  • Tolleranza: 2 %
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 203.00 –  Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 0.5 – 4.6 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello