Scarpe antinfortunistiche basse MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3 MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, Taglia48

Codice art.: 7276103-48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7276103-48
EAN / GTIN 4030839350669
Codice del produttore 7276103-48

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Vestibilità femminile: Le taglie 36 - 39 sono adattate in modo ottimale all'ergonomia dei piedi delle donne.
  • Equipaggiamento privo di pelle

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello