{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 145 mm | |
Larghezza della testa | 12 mm | |
Lunghezza griffe | 35 mm | |
Forma delle ganasce | a punta, piegata a 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Esecuzione ganasce | interno liscio rettificato | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio per cuscinetto a sfere | |
Superficie | con finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 |