• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza a becchi piatti per elettronica 140 mm

Codice art.: 727165 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628
Codice del produttore 727165 140

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Superficie opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Doppia molla per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo indicato per ESD.
Becchi con superfici di presa lisce.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, lavorato su CNC, per tolleranze della massima precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello