Trapano eco con base magnetica per punte a corona fino a 50 mm,KBE 50-2

Codice art.: 72705160000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 72705160000
    EAN / GTIN 4014586881645
    Codice del produttore 72705160000
    Numero-L L00010 3477

    Descrizione

    Descrizione:

    • Trapano eco con base magnetica per punte a corona fino a 50 mm,KBE 50-2,Trapano eco con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggero e con una corsa molto ampia, con funzionalità base per forature con punte a corona ed elicoidali in officina e in cantiere

    Proprietà:

    • Ingresso nominale 1 100 W
    • potenza di uscita 650 W
    • velocità di carico 1° marcia 260 1/min
    • velocità di carico 2° marcia 520 1/min
    • velocità al minimo 1° marcia 330 1/min
    • velocità al minimo 2° marcia 650 1/min
    • carotaggio HM max. Ø 50 mm
    • carotaggio HSS max. Ø 50 mm
    • Punta a corona max. profondità di foratura 50 mm
    • Punta a torsione max. Ø 16 mm
    • Portapunte 3/4 in Weldon
    • Corsa 135 mm
    • Corsa totale 260 mm
    • Forza di tenuta magnetica 12 000 N
    • Dimensioni base magnetica 195 x 90 mm
    • Cavo con spina 3 m
    • Peso secondo EPTA 12,50 kg

    Vantaggi:

    • Per impieghi gravosi grazie alla massima qualità di lavorazione
    • motore FEIN ad alte prestazioni con coppia elevata e ampiezza di corsa per carotaggio e torsione
    • senza compromessi in termini di durata e avanzamento del lavoro con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni
    • cambio meccanico a 2 velocità
    • serbatoio del refrigerante integrato
    • elevata forza di tenuta magnetica
    • rapporto peso/potenza ottimale
    • volantino di avanzamento intercambiabile lateralmente con mozzo esagonale
    • portabussole esagonale integrato
    • interruttore di sicurezza personale

    Fornitura:

    • 1 serbatoio del refrigerante
    • 1 cinghia di fissaggio
    • 1 perno di centraggio 100 mm
    • 1 protezione di contatto
    • 2 chiavi esagonali da 5 e 6 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello