Trapano eco con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm,KBE 35

Codice art.: 72705060000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72705060000
EAN / GTIN 4014586881584
Codice del produttore 72705060000
Numero-L L00020 3114

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano eco con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm,KBE 35,Trapano eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, piccolo e con una corsa molto ampia, con funzionalità base per forature con punte a corona ed elicoidali in cantiere

Proprietà:

  • Ingresso nominale 850 W
  • potenza di uscita 450 W
  • velocità di carico 460 1/min
  • velocità minima 620 1/min
  • carotatrice HM max. Ø 35 mm
  • carotatrice HSS max. Ø 35 mm
  • profondità di carotaggio max. 50 mm
  • carotatrice a torsione max. Ø 13 mm
  • supporto carotatrice 3/4 in Weldon
  • corsa 135 mm
  • corsa totale 260 mm
  • forza di tenuta magnetica 12 000 N
  • dimensioni base magnetica 195 x 90 mm
  • cavo con spina 3 m
  • peso secondo EPTA 11,80 kg

Vantaggi:

  • Per impieghi gravosi grazie alla massima qualità di lavorazione
  • motore FEIN ad alte prestazioni con coppia elevata e ampiezza di corsa per carotaggio e torsione
  • senza compromessi in termini di durata e avanzamento del lavoro con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni
  • serbatoio del refrigerante integrato
  • elevata forza di tenuta magnetica
  • rapporto peso/potenza ottimale
  • volantino di avanzamento intercambiabile lateralmente con mozzo esagonale
  • supporto per esagono cavo integrato
  • interruttore di protezione personale

Fornitura:

  • 1 serbatoio del refrigerante
  • 1 cinghia di fissaggio
  • 1 perno di centraggio 100 mm
  • 1 protezione di contatto
  • 2 chiavi esagonali da 5 e 6 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello