Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, esecuzione dissipativa 125 mm

Codice art.: 726660 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
704 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 125 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Sfaccettatura senza testimone
    Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio
    Larghezza della testa 13,5 mm
    Lunghezza tagliente 9 mm
    Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
    Norma DIN ISO 9654
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
    Superficie brunito nero
    Con molla si
    Con reggifilo no
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 726660 125
    EAN / GTIN 4003773025184
    Codice del produttore 78 61 125 ESD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, senza sfaccettatura. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura. Indicato per ESD.

    Uso:

    Adatti anche per tagliare cavi in fibra di vetro (cavi in fibra ottica).

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello