{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Larghezza della testa | 9,6 mm | |
Lunghezza griffe | 20 mm | |
Forma delle ganasce | Becchi mezzotondi a punta, lisci all’interno | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (45 − 48 HRC) | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera | |
Superficie | con finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Codice del produttore | RX 7893 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza a becchi corti diritti per elettronica 150 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
54,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
837 pezzi in magazzino
21,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
285 pezzi in magazzino
26,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza griffe | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
Lunghezza complessiva | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Impugnatura | Manici in bimateriale | Manici in bimateriale | Manici in bimateriale |
Con molla | si | si | si |
Superficie | con finitura a specchio | fosfatata antiriflesso | fosfatata antiriflesso |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera | Acciaio al carbonio (C70) | Acciaio al carbonio (C70) |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi | Pinza a becchi mezzotondi | Pinza a becchi mezzotondi |