{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Sfaccettatura | testimone molto fine | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione e rettificati | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Manici con molla di richiamo | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725390 110 | |
EAN / GTIN | 4045197166364 | |
Codice del produttore | 725390 110 |