Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 725300 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 3 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,5 mm
Normativa DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Codice del produttore 70 06 125

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello