{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Codice del produttore | 192A.16CPE |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
39,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.551 pezzi in magazzino
19,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 | 160 |
Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) |
Con molla attivabile | no | no |
Superficie | cromato | cromato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente |