{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 725230 160 | |
EAN / GTIN | 4003773065111 | |
Codice del produttore | 74 12 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione lucida, con molla, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
29,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino
24,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
970 pezzi in magazzino
16,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
884 pezzi in magazzino
19,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | cromato | lucido | lucido |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio. |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente | Pinza tagliente |