Chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione ∙ 1 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 1772 mm ∙ 200 – 1000 ∙ 150 – 750

Codice art.: 7250-5STAC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7250-5STAC
    EAN / GTIN 4000896222919
    Codice del produttore 7250-5STAC
    Numero-L L60140 5352

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tecnologia Smart – Ready for Industry 4.0
    • Leva a cricchetto reversibile integrata Attacco quadro esterno 20 = 34
    • Tecnologia HAZET Smart composta dall'app SmartTAC e dall'interfaccia Bluetooth 4.1 Low Energy (il gruppo di prodotti 7000-2 sTAC può essere soggetto a restrizioni di autorizzazione su base nazionale). Semplice scambio di dati in tempo reale per visualizzare il processo di avvitatura sui dispositivi mobili, come smartphone (smartwatch) e PC tablet. Interfaccia USB-C per la programmazione della chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione e per la documentazione dei dati di serraggio su laptop e PC con software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
      Tutte le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione sTAC possono essere usate anche in modo indipendente, senza l'app SmartTAC
    • Design HAZET unico per tutti gli utensili, con un'ergonomia che si adatta all'utente per un impiego professionale
    • La riduzione delle dimensioni e l’integrazione della piastrina nel tubo principale ha permesso di raggiungere grandezze talmente piccole che rendono possibile l’impiego di chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione da 1 Nm
    • Classe di protezione IP 40
      Display e tastiera a membrana antispruzzo
    • Presa USB-C per caricare la batteria direttamente nell'utensile
    • Inclusa batteria agli ioni di litio sostituibile, disponibile in commercio, tipo 14650 / 3,7 volt, caricabile direttamente sull'utensile tramite la presa USB-C
    • Incluso 1 metro di cavo USB 3.1 / A-C
    Funzioni: 7000 sTAC
    • Ampio display OLED ad ampio contrasto con ottima leggibilità, regolazione della luminosità e ruotabile a 180°
    • Visualizzazione del valore misurato con caratteri di 13 mm inclusa una valutazione OK o non OK del valore del serraggio
    • Scostamento indicazione coppia a destra e a sinistra: da ±1% / ±1 digit
    • Scostamento indicazione angolo di rotazione a destra e a sinistra: ±1% / ±1°
    • Intervallo dell'angolo di rotazione sommando: da 0 fino a 999°
    • Tolleranza coppia di serraggio per indicazione OK (verde): regolabile ±1 fino al 10%
    • Tolleranza angolo di rotazione per indicazione OK (verde): regolabile da 1 a 90°
    • Unità di misura di coppia regolabili: Nm, lbf ft, lbf in o kgf m
    • Lunghezza effettiva per altri utensili ad innesto regolabile/programmabile da 0 a 250 mm
      (fondamentale per eseguire misurazioni corrette della coppia di serraggio/dell’angolo di rotazione)
    • Quadrupla segnalazione del percorso della vite mediante segnale acustico (buzzer), vibrazione, indicazione numerica continua e segnalazione LED a 360° visualizzabile da qualunque posizione con “funzione semaforo”
    • Valore di soglia, presegnalazione: regolabile da 50 a 99%
    • Segnalazione regolabile, segnale acustico (buzzer) on/off e vibrazione
    • Funzione di reset, ripristino alle impostazioni di fabbrica
    • Periodo di standby: regolabile da 1 a 10 min
    • Indicatore batteria e memoria
    • Memoria incluse data e ora: fino a 3000 misurazioni
    • Possibilità di programmare parametri e piani di lavoro: 25 e 25
    • 2 funzioni di controllo: controllo coppia al serraggio angolare e controllo angolo al serraggio della coppia programmabili
    • Funzione di interdizione menu da modifiche non autorizzate mediante codice a quattro cifre liberamente selezionabile
    • Indicazione della versione software con numero di serie, data di calibratura e indicazione servizio / contatore di utilizzo
    • Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, italiano, cinese
    • Software di programmazione e di analisi per laptop e PC 7910-sTAC (a pagamento)
    • App SmartTAC per dispositivi terminali Android e Apple iOS per serie 7000-2 sTAC (download gratuito)
    • Le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-2 sTAC con interfaccia Bluetooth hanno un'omologazione radio valida in tutti i paesi UE, in Svizzera, Norvegia, Cina, India, Corea del Sud, Messico e Turchia, e possono essere vendute in questi paesi. Le omologazioni radio per Sudafrica, Stati Uniti e Canada sono attualmente in fase di preparazione.
      Altri Paesi su richiesta.
    • Per i paesi senza omologazione radio offriamo la possibilità di acquistare la chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-5 sTAC senza interfaccia Bluetooth. Queste chiavi possono essere collegate a un laptop o PC tramite porta USB ed essere connesse con il software opzionale di programmazione e di analisi. L'utilizzo dell'app SmartTAC per dispositivi terminali mobili non è possibile a causa dell'assenza dell'interfaccia Bluetooth.
    • Senza funzione Bluetooth
    • Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, foglio 2
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 1772 mm
    • Peso netto (kg): 8.4 kg
    • Nm min-max: 200 – 1000 Nm
    • lbf min-max: 150 – 750 lbf.ft
    • Tolleranza: 1 %
    • Forza di azionamento min.-max. kg: 12.2 – 60.8 kg
    • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello