Cacciaspine concavi, godronati

Codice art.: 725.1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725.1,5
EAN / GTIN 7610733004942
Codice del produttore PB 725.1,5
Numero-L L60060 1780

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciaspine Safety, godronato
  • per incassare i chiodi sporgenti nelle superfici in legno o plastica
  • punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 1.5 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza intera: 100 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello