• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tronchese a tagliente laterale lucidato 110 mm

Codice art.: 724900 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Codice del produttore 70 01 110

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello