Leggings termici da donna XWarm Midgrey/Black XXL

Codice art.: 724517369699XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Sotto-pantalone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 724517369699XXL
EAN / GTIN 7330509776285
Codice del produttore 724517369699XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% lana Merino, interlock, 260 g/m².

Funzionalità
Taglio donna
Temperatura consigliata da -20°C a -35°C.

Dettagli
Cuciture in colore a contrasto
Elastico in vita con logo Blåkläder

Finitura
Fondo pantalone con risvolto

Descrizione:

  • Questi accoglienti leggings termici dal taglio femminile mantengono il corpo caldo e asciutto nella stagione fredda
  • I leggings bicolore in lana merino con cucitura rossa offrono un'eccezionale protezione dal freddo e le loro proprietà di traspirazione mantengono il corpo caldo e asciutto
  • Raccomandati per temperature tra -20°C e -35°C

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello