{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LAKERS | |
Grado di protezione | S1P | |
Materiale puntale protettivo | Plastica | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 44 | |
Colore | nero | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 724451-44 | |
EAN / GTIN | 4030839208878 | |
Codice del produttore | 724451-44 | |
Numero-L | L00790 1782 |