Descrizione:
Con questi fogli di carta PREMIUM su una base leggera, si è perfettamente attrezzati per le applicazioni di levigatura a secco. Il rivestimento semi-aperto protegge contro l'intasamento o la lubrificazione dell'abrasivo. Allo stesso tempo, grazie alla grana in carburo di silicio, le fiocchi possono essere utilizzate in modo eccellente sulla roccia. I fogli di carta universalmente applicabili sono utilizzati per levigare, sbavare facilmente, per la finitura e la preparazione generale delle superfici.
Proprietà:
- Forma: Foglio di carta
- Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, metalli non ferrosi, vernice / vernice,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C-P68 P A..
- Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
- Spessore: 230 mm
- Foratura: 280 mm
- Grana: 220
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in carta leggera
- Il rivestimento semi-aperto protegge dagli intasamenti e fornisce un'eccellente finitura superficiale
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici