{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Con molla attivabile | no | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 724200 110 | |
EAN / GTIN | 4003773029649 | |
Codice del produttore | 70 15 110 |