Roditrice per lamiera fino a 5 mm,BLK 5.0

Codice art.: 72323100239
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Roditrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72323100239
EAN / GTIN 4014586848662
Codice del produttore 72323100239
Numero-L L00030 23
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Roditrice per lamiera fino a 5 mm,BLK 5.0,Roditrice ad alto rendimento per lavorazioni pesanti di taglio e demolizione

Proprietà:

  • Ingresso nominale 1 200 W
  • potenza di uscita 750 W
  • corsa 750 1/min
  • velocità di taglio 1,3 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm² 5 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm² 3,3 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 2,5 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 7 mm
  • larghezza traccia di taglio 8 mm
  • Ø immersione con matrice 43 mm
  • raggio della curva più piccola (interno/esterno) 86 / 94 mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 3,80 kg

Vantaggi:

  • Potente motore da 1.200 watt per prestazioni straordinarie combinate con un'eccellente manovrabilità
  • tagli possibili su curve a 90°, ad esempio su barriere antiurto o serbatoi
  • direzione di taglio regolabile in tre passi di 90° senza attrezzi
  • rapporto potenza-peso ottimale
  • lunga durata di punzone e matrice
  • griglia di protezione dai trucioli sulle fessure di ventilazione
  • impugnatura ruotabile di 180°
  • cavo da 5 metri
  • acciaio inossidabile fino a 2,5 mm
  • vasta gamma di accessori

Fornitura:

  • 1 matrice (3 13 09 107 00 0)
  • 1 punzone (3 13 09 110 00 4)
  • 1 impugnatura supplementare

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello