{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | TwinForce | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 5,5 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 3,2 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 3 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestita in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | Pinza bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | si | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723181 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074779 | |
Codice del produttore | 73 72 180 |