{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,8 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723150 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022008 | |
Codice del produttore | 74 01 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tronchese laterale, esecuzione lucida 180 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
470 pezzi in magazzino
23,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
378 pezzi in magazzino
27,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
553 pezzi in magazzino
17,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | cromato | lucido |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |